Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 1S+1Ö, AC/DC 24-240V, Federzuganschluss,SIL 2/PL c

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 1S+1Ö, AC/DC 24-240V, Federzuganschluss,SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10002EW00

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621054476

Sonepar Artikelnummer

121118931

Hersteller Artikelnummer

3RQ10002EW00

Hersteller Typ

3RQ1000-2EW00

Hersteller Artikel Nr.:

3RQ10002EW00

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

17.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.131 kg

    Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse

    Das Zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 ermöglicht ein fehlersicheres Koppeln von Steuersignalen in sicherheitsrelevanten Anwendungen.

    Technische Details:

    • 1 Schließer / 1 Öffner
    • Spannungsbereich: 24 V bis 240 V AC/DC
    • SIL 2 / PL c
    • Federzuganschluss (Push-In)
    • Sicherheitszertifizierung bis zu SIL 3/PL e
    • Verschiedene Kontaktausführungen
    • Baubreite: 17,5 mm
    • Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität: Universell einsetzbar dank Weitbereichsspannungseingang.
    • Einfache Installation: Schnelle Verdrahtung durch abnehmbare Klemmen.
    • Erhöhte Sicherheit: Zwangsgeführte Koppelrelais mit Safety-Zertifizierung für hohe Anforderungen.
    • Vielseitigkeit: Verfügbar mit verschiedenen Kontaktausführungen und Anschlusstechniken.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie