Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 1S+1Ö, AC/DC 24-240V, Federzuganschluss, SIL 3/...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 1S+1Ö, AC/DC 24-240V, Federzuganschluss, SIL 3/...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RQ12002EW00

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621077512

Sonepar Artikelnummer

121118875

Hersteller Artikelnummer

3RQ12002EW00

Hersteller Typ

3RQ1200-2EW00

Hersteller Artikel Nr.:

3RQ12002EW00

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

17.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.148 kg

    Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse

    Das Zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 dient dem fehlersicheren Koppeln von Steuersignalen und zur Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten.

    Technische Details:

    • 1 Schließer / 1 Öffner
    • 24 V bis 240 V AC/DC
    • SIL 3 / PL e
    • Federzuganschluss (Push-In)
    • Weitbereichsspannungseingang
    • Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch
    • Baubreite 17,5 mm
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss

    Kundenanwendungen:

    • Universell einsetzbar dank Weitbereichsspannungseingang
    • Ermöglicht ein schnelles Verdraten und den Austausch von Geräten
    • Kompatibel mit Sicherheitsschaltgeräten 3SK
    • Besitzt eine Safety-Zertifizierung für erhöhte Sicherheit
    • Flexible Kontaktausführungen für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie