SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 1S+1Ö, AC/DC 24-240V, Schraubanschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10001EW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054452
Sonepar Artikelnummer
121118930
Hersteller Artikelnummer
3RQ10001EW00
Hersteller Typ
3RQ1000-1EW00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10001EW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.136 kg
- Typ: Zwangsgeführtes Koppelrelais SIRIUS 3RQ1
- Schaltkontakte: 1 Schließer / 1 Öffner
- Spannungsbereich: 24 V bis 240 V AC/DC
- Safety-Zertifizierung: SIL 2 / PL c, bis SIL 3/PL e erhältlich
- Anschluss: Schraubanschluss oder Federzuganschluss (Push-In)
- Breite: Baubreite 17,5 mm verfügbar
- Fehlersichere Kopplung von Steuersignalen erhöht die Systemzuverlässigkeit.
- Universeller Einsatz dank Weitbereichsspannungseingang.
- Einfacher Gerätetausch und schnelle Verdrahtung durch abnehmbare Klemmen.
- Kompatibilität mit Sicherheitsschaltgeräten 3SK verbessert Flexibilität.
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse
Das zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 dient zum fehlersicheren Koppeln von Steuersignalen und zur Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten 3SK.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


