SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 1S+1Ö, AC/DC 24-240V, Schraubanschluss, SIL 3/PL e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ12001EW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621077505
Sonepar Artikelnummer
121118942
Hersteller Artikelnummer
3RQ12001EW00
Hersteller Typ
3RQ1200-1EW00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ12001EW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.143 kg
- 1 Schließer / 1 Öffner
- Spannungsbereich: 24 V bis 240 V AC/DC
- Safety-Zertifizierung: SIL 3 / PL e
- Schraubanschluss
- Zwangsgeführte Kontakte
- Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch
- Baubreite: 17,5 mm
- Verschiedene Kontaktausführungen verfügbar
- Universelle Einsatzmöglichkeiten dank Weitbereichsspannungseingang
- Einfache und schnelle Verdrahtung durch abnehmbare Klemmen
- Hohe Sicherheit durch zertifizierte Standards
- Flexibler Anschluss an Sicherheitsschaltgeräte 3SK
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse
Das Zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 ermöglicht das fehlersichere Koppeln von Steuersignalen zwischen Steuerungen und Sicherheitsschaltgeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


