SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 1S+1Ö, AC/DC 24V, Federzuganschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10002EB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055381
Sonepar Artikelnummer
121118866
Hersteller Artikelnummer
3RQ10002EB00
Hersteller Typ
3RQ1000-2EB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10002EB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.147 kg
- 1 Schließer / 1 Öffner
- 24 V DC
- SIL 2 / PL c
- Federzuganschluss (Push-In)
- Safety-Zertifizierung bis zu SIL 3 / PL e
- Verschiedene Kontaktausführungen
- Baubreite 17,5 mm
- Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) verfügbar
- Fehlersichere Verbindung für bessere Sicherheit in industriellen Anwendungen
- Einfache Verdrahtung durch abnehmbare Klemmen erleichtert den Gerätetausch
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten dank Geräteverbinder
- Erfüllt hohe Sicherheitsstandards für anspruchsvolle Anwendungen
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse
Das SIRIUS 3RQ1 ist ein kompaktes und fehlersicheres Koppelrelais zum Koppeln von Steuersignalen und zur Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


