SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 1S+1Ö, AC/DC 24V, Schraubanschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10001EB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055374
Sonepar Artikelnummer
120947009
Hersteller Artikelnummer
3RQ10001EB00
Hersteller Typ
3RQ1000-1EB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10001EB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.150 kg
- 1 Schließer / 1 Öffner
- 24 V DC
- SIL 2 / PL c
- Schraubanschluss
- Geringer Verdrahtungsaufwand durch Geräteverbinder
- Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch
- Verfügbar mit Safety-Zertifizierung bis zu SIL 3/PL e
- Kontaktausführungen in Baubreite 17,5 mm
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Fehlersichere Signalübertragung erhöht die Sicherheit der Steuerung.
- Einfacher Austausch und schnelle Verdrahtung sparen Zeit und Aufwand.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Kontaktausführungen.
- Flexibilität durch Weitspannungsbereich.
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse
Das zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 dient zum fehlersicheren Koppeln von Steuersignalen von und zu einer Steuerung sowie zur Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten 3SK.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


