SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 1S+1Ö, AC/DC 24V, Schraubanschluss, SIL 3/PL e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ12001EB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621077482
Sonepar Artikelnummer
121118932
Hersteller Artikelnummer
3RQ12001EB00
Hersteller Typ
3RQ1200-1EB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ12001EB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.161 kg
- Spannungsversorgung: 24 V DC
- Safety-Zertifizierung: bis zu SIL 3 / PL e
- Schraubanschluss
- Geräteverbinder für einfache Verdrahtung
- Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch
- Verfügbar in Baubreite 17,5 mm
- Kontaktausführungen auch mit Federzuganschluss (Push-In)
- Fehlersichere Übertragung von Steuersignalen
- Einfaches Verdrahten und Austauschen von Geräten
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktausführungen
- Kompatibel mit Sicherheitsschaltgeräten 3SK
- Umfassendes Programm für vielseitige Anwendungen
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse 1 Schließer / 1 Öffner (24 V )
Das Zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 dient dem fehlersicheren Koppeln von Steuersignalen und der Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten 3SK.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


