SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 2S+1Ö, AC/DC 24-240V, Schraubanschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10001GW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054483
Sonepar Artikelnummer
121118933
Hersteller Artikelnummer
3RQ10001GW00
Hersteller Typ
3RQ1000-1GW00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10001GW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg
- 2 Schließer / 1 Öffner
- Spannungsbereich: 24 V bis 240 V AC/DC
- SIL 2 / PL c Zertifizierung
- Schraubanschluss oder Federzuganschluss (Push-In)
- Verfügbar mit Safety-Zertifizierung bis SIL 3/PL e
- Baubreite: 17,5 mm
- Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch
- Weitbereichsspannungseingang für universellen Einsatz
- Erhöhte Sicherheit durch zertifizierte Koppelrelais
- Einfache Installation und Verdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Weitbereichsspannungseingang
- Einfache Anbindung an Sicherheitsschaltgeräte 3SK
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse 2 Schließer / 1 Öffner 24 V bis 240 V AC/DC
Das Zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 ermöglicht fehlersicheres Koppeln von Steuersignalen für eine zuverlässige Ansteuerung von Sicherheitsschaltgeräten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


