SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 2S+1Ö, AC/DC 24V, Federzuganschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10002GB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055404
Sonepar Artikelnummer
121118941
Hersteller Artikelnummer
3RQ10002GB00
Hersteller Typ
3RQ1000-2GB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10002GB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.155 kg
- Typ: Zwangsgeführtes Koppelrelais
- Ausführung: 2 Schließer / 1 Öffner
- Spannung: 24 V DC
- Sicherheit: SIL 2 / PL c
- Anschluss: Federzuganschluss (Push-In)
- Geräteverbinder: Verdrahtungsarm für Sicherheitsschaltgeräte 3SK
- SIL-Zertifizierung: Bis zu SIL 3/PL e
- Baubreite: 17,5 mm verfügbar
- Einfache Integration in Sicherheitsschaltgeräte durch abnehmbare Klemmen.
- Fördert einen schnellen Gerätetausch und eine zügige Verdrahtung.
- Bietet verschiedene Kontaktausführungen für flexible Anwendungsmöglichkeiten.
- Umfassendes Programm für unterschiedliche Einsatzanforderungen.
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse
Das zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 dient dem fehlersicheren Koppeln von Steuersignalen zwischen Steuerungen und Sicherheitsschaltgeräten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


