SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 2S+1Ö, AC/DC 24V, Schraubanschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10001GB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055398
Sonepar Artikelnummer
121118940
Hersteller Artikelnummer
3RQ10001GB00
Hersteller Typ
3RQ1000-1GB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10001GB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.168 kg
- Typ: Zwangsgeführtes Koppelrelais
- Schaltstellungen: 2 Schließer / 1 Öffner
- Spannung: 24 V DC
- Safety-Zertifizierung: SIL 2 / PL c
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch
- Verfügbare Safety-Zertifizierungen bis zu SIL 3/PL e
- Varianten mit Einzel- und Weitspannungsbereich
- Baubreite: 17,5 mm
- Optionen für Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Fehlersicheres Koppeln von Steuersignalen für höhere Betriebssicherheit
- Einfacher Austausch durch abnehmbare Klemmen
- Flexible Anschlussmöglichkeiten durch verschiedene Kontaktvarianten
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Geräteverbinder
- Vielseitiges Relaisprogramm für unterschiedliche Anwendungen
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse 2 Schließer / 1 Öffner 24 V DC SIL 2 / PL c
Das Zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 dient zum fehlersicheren Koppeln von Steuersignalen und zur Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


