SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 2S+2Ö, AC/DC 24-240V, Schraubanschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10001HW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055435
Sonepar Artikelnummer
120949374
Hersteller Artikelnummer
3RQ10001HW00
Hersteller Typ
3RQ1000-1HW00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10001HW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.184 kg
- 2 Schließer / 2 Öffner
- Spannungsversorgung: 24 V bis 240 V AC/DC
- Safety-Zertifizierung: SIL 2 / PL c
- Schraubanschluss
- Geräte mit bis zu SIL 3/PL e erhältlich
- Verschiedene Kontaktausführungen verfügbar
- Baubreite: 17,5 mm
- Einzel- und Weitspannungsbereich
- Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch
- Schnelle Verdrahtung
- Universelle Einsetzbarkeit durch Weitbereichsspannungseingang
- Erhöhte Sicherheit durch die Möglichkeit der Verbindung mit Sicherheitsschaltgeräten 3SK
- Optimale Flexibilität mit verschiedenen Anschlussarten (Schraub- oder Federzuganschluss)
- Einfache Installation und Wartung dank abnehmbarer Klemmen
- Vielfältige Anwendungsoptionen mit umfangreichem Programm für alle Fälle
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse
Das Zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 ist für das fehlersichere Koppeln von Steuersignalen und zur Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten 3SK konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


