SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 2S+2Ö, AC/DC 24V, Federzuganschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10002HB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055428
Sonepar Artikelnummer
120949065
Hersteller Artikelnummer
3RQ10002HB00
Hersteller Typ
3RQ1000-2HB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10002HB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.190 kg
- Modell: SIRIUS 3RQ1
- Verriegelungsart: Zwangsgeführt
- Schließer/Öffner: 2 Schließer / 2 Öffner
- Spannung: 24 V DC
- Safety-Zertifizierung: bis SIL 3/PL e
- Anschlussart: Federzuganschluss (Push-In) oder Schraubanschluss
- Baubreite: 17,5 mm
- Einfache Verdrahtung dank abnehmbarer Klemmen für schnellen Gerätetausch.
- Flexibilität durch verschiedene Kontaktausführungen und Spannungsbereiche.
- Verringerung von Verdrahtungsaufwand durch Geräteverbinder.
- Hohe Sicherheit durch die Safety-Zertifizierung.
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse 2 Schließer / 2 Öffner 24 V DC SIL 2 / PL c
Das zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 dient zum fehlersicheren Koppeln von Steuersignalen von und zu einer Steuerung und zur Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten 3SK.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


