SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 2S+2Ö, AC/DC 24V, Schraubanschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10001HB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055411
Sonepar Artikelnummer
121118874
Hersteller Artikelnummer
3RQ10001HB00
Hersteller Typ
3RQ1000-1HB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10001HB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.195 kg
- Modell: SIRIUS 3RQ1
- Sicherheit: SIL 2 / PL c
- Spannungsversorgung: 24 V DC
- Kontakte: 2 Schließer / 2 Öffner
- Klemmen: Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch
- Verdrahtung: Verdrahtungsarm über Geräteverbinder
- Lieferoptionen: Modelle bis SIL 3/PL e, verschiedene Kontaktausführungen, auch in Baubreite 17,5 mm
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Fehlersichere Koppelung von Steuersignalen erhöht die Systemsicherheit.
- Schneller und einfacher Gerätetausch durch abnehmbare Klemmen.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten durch verschiedene Anschlussarten.
- Optimale Anpassung an unterschiedliche Sicherheitsanforderungen dank Safety-Zertifizierung.
- Kompaktes Design hilft bei der Raumnutzung in Steuerungssystemen.
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse 2 Schließer / 2 Öffner 24 V DC SIL 2 / PL c
Das Zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 dient zur fehlersicheren Koppelung von Steuersignalen und zur Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten 3SK.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


