Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 4S+1Ö, AC/DC 24-240V, Federzuganschluss,SIL 2/PL c

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 4S+1Ö, AC/DC 24-240V, Federzuganschluss,SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10002LW00

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621055480

Sonepar Artikelnummer

120951276

Hersteller Artikelnummer

3RQ10002LW00

Hersteller Typ

3RQ1000-2LW00

Hersteller Artikel Nr.:

3RQ10002LW00

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.176 kg

    Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse

    Das Zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 dient zum fehlersicheren Koppeln von Steuersignalen und zur Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten.

    Technische Details:

    • 4 Schließer / 1 Öffner
    • Betriebsspannung: 24 V bis 240 V AC/DC
    • SIL 2 / PL c Sicherheit-Zertifizierung
    • Federzuganschluss (Push-In)
    • Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch
    • Verfügbare Geräte bis zu SIL 3/PL e mit verschiedenen Kontaktausführungen
    • Baubreite: 17,5 mm

    Kunden-Nutzen:

    • Universeller Einsatz dank Weitbereichsspannungseingang
    • Schnelle Verdrahtung und Austausch von Geräten
    • Hohe Sicherheit durch zertifizierte Lösungen
    • Flexibilität bei der Auswahl der Kontaktausführungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie