SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 4S+1Ö, AC/DC 24-240V, Schraubanschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10001LW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055473
Sonepar Artikelnummer
120951275
Hersteller Artikelnummer
3RQ10001LW00
Hersteller Typ
3RQ1000-1LW00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10001LW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.180 kg
- 4 Schließer / 1 Öffner
- Spannungsbereich: 24 V bis 240 V AC/DC
- Safety-Zertifizierung bis zu SIL 3 / PL e
- Schraubanschluss oder Federzuganschluss (Push-In)
- Baubreite: 17,5 mm verfügbar
- Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch
- Universeller Einsatz durch Weitbereichsspannungseingang
- Schnelle und einfache Verdrahtung
- Hohe Sicherheit durch anerkannte Safety-Zertifizierung
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse
Das Zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 ermöglicht ein fehlersicheres Koppeln von Steuersignalen und die Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


