SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 4S+1Ö, AC/DC 24V, Federzuganschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10002LB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055466
Sonepar Artikelnummer
120951125
Hersteller Artikelnummer
3RQ10002LB00
Hersteller Typ
3RQ1000-2LB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10002LB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.189 kg
- Typ: Zwangsgeführtes Koppelrelais 3RQ1
- Anzahl der Schließer: 4
- Anzahl der Öffner: 1
- Spannungsversorgung: 24 V DC
- Safety-Zertifizierung: SIL 2 / PL c
- Geräte mit Zertifizierung bis zu SIL 3 / PL e erhältlich
- Einzel- und Weitspannungsbereich
- Kontaktausführungen in Baubreite 17,5 mm verfügbar
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Fehlersichere Signalübertragung zwischen Steuerung und Sicherheitsschaltgeräten
- Einfache Verdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
- Schneller Gerätetausch durch verdrahtungsarme Anschlussmöglichkeiten
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, geeignet für verschiedene Anwendungen
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse
Das Zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 dient zum fehlersicheren Koppeln von Steuersignalen zu einer Steuerung und ermöglicht die Kontakterweiterung von Sicherheitsschaltgeräten 3SK.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


