SIEMENS - Zwangsgeführtes Koppelrelais, 4S+1Ö, AC/DC 24V, Schraubanschluss, SIL 2/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ10001LB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055459
Sonepar Artikelnummer
120953575
Hersteller Artikelnummer
3RQ10001LB00
Hersteller Typ
3RQ1000-1LB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ10001LB00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.195 kg
- Typ: Zwangsgeführtes Koppelrelais SIRIUS 3RQ1
- Anzahl der Schließer: 4
- Anzahl der Öffner: 1
- Spannung: 24 V DC
- Safety-Zertifizierung: SIL 2 / PL c
- Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzuganschluss (Push-In)
- Baubreite: 17,5 mm verfügbar
- Lieferbare Safety-Zertifizierungen bis zu SIL 3 / PL e
- Fehlersichere Koppelung von Steuersignalen
- Einfacher Gerätetausch durch abnehmbare Klemmen
- Schnelle Verdrahtung über Geräteverbinder
- Flexibilität durch verschiedene Kontaktausführungen
- Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten dank des SIRIUS Relais Programms
Zwangsgeführtes Koppelrelais im Industriegehäuse 4 Schließer / 1 Öffner 24 V DC SIL 2 / PL c Schraubanschluss
Das zwangsgeführte Koppelrelais SIRIUS 3RQ1 ermöglicht das fehlersichere Koppeln von Steuersignalen und bietet eine schnelle Verdrahtung sowie einfachen Gerätetausch.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


