Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18533NB001AA1

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anstrich für Zweihandsteuerung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953796

Sonepar Artikelnummer

120378971

Hersteller Artikelnummer

3SU18533NB001AA1

Hersteller Typ

3SU1853-3NB00-1AA1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18533NB001AA1

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anstrich für Zweihandsteuerung:

Ja

Mit Fuß:

Nein

Vorverdrahtung auf Klemmleiste:

Nein

Mit Schaltsperre:

Nein

Ausführung als Bausatz:

Nein

Gestuft schaltend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

4.728 kg

    Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte

    Das Zweihand-Bedienpult SIRIUS ACT bietet eine sichere und ergonomische Steuerung für Maschinen und Anlagen mit größerem Gefahrenpotential.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 3 Befehlsstellen aus Metall
    • Standardbestückung: 2 PILZDRUCKTASTER SCHWARZ 40MM, 2x1S+1Ö, Schraubanschluss
    • 1 NOT-HALT rot, 40 mm, 2Ö, Schraubanschluss
    • Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbar in Kunststoff/Metall, Leergehäuse/Vorbestückung

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz ohne spezielle Bohrungen erforderlich
    • Industrietauglich und beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie