Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18533AA000AA1

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anstrich für Zweihandsteuerung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953765

Sonepar Artikelnummer

120384697

Hersteller Artikelnummer

3SU18533AA000AA1

Hersteller Typ

3SU1853-3AA00-0AA1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18533AA000AA1

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anstrich für Zweihandsteuerung:

Ja

Mit Fuß:

Nein

Vorverdrahtung auf Klemmleiste:

Nein

Mit Schaltsperre:

Nein

Ausführung als Bausatz:

Nein

Gestuft schaltend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.421 kg

    Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte

    Das Zweihand-Bedienpult SIRIUS ACT ermöglicht eine sichere Steuerung von Maschinen mit erhöhtem Gefahrenpotential und überzeugt durch innovative Montagemöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Metall, Gehäuseoberteil grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 3, ohne Bestückung
    • Kabeldurchbrüche für metrische Verschraubungen
    • Erfüllt Sicherheitsstandards gemäß EN 574
    • Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagesystem ohne Spezialwerkzeug erforderlich
    • 100%iger Verdrehschutz bereits integriert
    • Robuste Bauweise widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Weniger Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, darunter Handbuch und Anschlussdiagramme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie