Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund, 2x1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund, 2x1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18033NB001AE1

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anstrich für Zweihandsteuerung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953789

Sonepar Artikelnummer

120384696

Hersteller Artikelnummer

3SU18033NB001AE1

Hersteller Typ

3SU1803-3NB00-1AE1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18033NB001AE1

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anstrich für Zweihandsteuerung:

Ja

Mit Fuß:

Nein

Vorverdrahtung auf Klemmleiste:

Nein

Mit Schaltsperre:

Nein

Ausführung als Bausatz:

Nein

Gestuft schaltend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.300 kg

    Zweihand-Bedienpult SIRIUS ACT

    Das Zweihand-Bedienpult SIRIUS ACT ist für Maschinen und Anlagen mit größerem Gefahrenpotential konzipiert und bietet erhöhte Sicherheit gemäß EN 574.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 3 Bohrungen für Befehlsstellen
    • 8 zusätzliche Sollbruchstellen für 22 mm-Befehlsgeräte
    • 2 PILZDRUCKTASTER SCHWARZ 40MM, 2x1S+1Ö, Schraubanschluss
    • 1 NOT-HALT rot, 40 mm, 2Ö, Schraubanschluss
    • Frontbefestigung mit Kabeldurchbrüchen für metrische Verschraubungen
    • Schutzart: Industrienorm, geeignet für Außeneinsatz
    • Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren: Aufschnappkonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
    • 100%iger Verdrehschutz integriert, nutfreie Löcher genügen als Montagebohrungen.
    • Hochdruckstrahlreinigung möglich, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Flexible Anbindung an Steuerungen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Ausführungen verfügbar: Kunststoff/Metall, Leergehäuse/Vorbestückung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie