Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund, 2x1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund, 2x1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18533NB001AD1

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anstrich für Zweihandsteuerung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953802

Sonepar Artikelnummer

120585309

Hersteller Artikelnummer

3SU18533NB001AD1

Hersteller Typ

3SU1853-3NB00-1AD1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18533NB001AD1

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anstrich für Zweihandsteuerung:

Ja

Mit Fuß:

Nein

Vorverdrahtung auf Klemmleiste:

Nein

Mit Schaltsperre:

Nein

Ausführung als Bausatz:

Nein

Gestuft schaltend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

4.927 kg

    Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte

    Das Zweihand-Bedienpult SIRIUS ACT von Siemens ist speziell für Maschinen und Anlagen mit größerem Gefahrenpotential entwickelt worden, um die Sicherheit zu erhöhen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Metall, Gehäuseoberteil grau
    • 3 Befehlsstellen aus Metall
    • 4 zusätzliche Bohrungen für 22 mm-Befehlsgeräte
    • 2 PILZDRUCKTASTER SCHWARZ 40MM, 2x 1S+1Ö, Schraubanschluss
    • 1 NOT-HALT rot, 40 mm, 2Ö, Schraubanschluss
    • Frontbefestigung mit 4x Blindverschluss Metall
    • Kabeldurchbrüche für metrische Verschraubungen
    • Geprüft nach EN 574

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept: Keine Spezialwerkzeuge notwendig, Montage mit nur einer Hand möglich
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz mit nutfreien Montagebohrungen
    • Hohe Schutzart ermöglicht industrietauglichen und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, unempfindlich gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Flexible Anbindung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie