SIEMENS - Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund, 3 Befehlsstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18033AA000AA1
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anstrich für Zweihandsteuerung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209953772
Sonepar Artikelnummer
120585292
Hersteller Artikelnummer
3SU18033AA000AA1
Hersteller Typ
3SU1803-3AA00-0AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18033AA000AA1
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anstrich für Zweihandsteuerung:
Ja
Mit Fuß:
Nein
Vorverdrahtung auf Klemmleiste:
Nein
Mit Schaltsperre:
Nein
Ausführung als Bausatz:
Nein
Gestuft schaltend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.103 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: grau
- 3 Bohrungen für Befehlsstellen
- 8 zusätzliche Sollbruchstellen für 22 mm-Befehlsgeräte
- Kabeldurchbrüche für metrische Verschraubungen
- Gemäß EN 574 für erhöhte Sicherheit
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Unterstützung: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Einfache Montage: Innovatives Aufschnappkonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz integriert, nutfreie Löcher als Montagebohrungen ausreichend.
- Hohe Schutzart gewährleistet, dass Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich ist.
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung von Geräten.
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, ist verfügbar.
Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte
Das Zweihand-Bedienpult SIRIUS ACT ermöglicht eine sichere und effiziente Steuerung in Maschinen und Anlagen mit größerem Gefahrenpotential.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


