SIEMENS - Zweiphasenschiene 12TE 32A für Klemmen mit 6mm2, für diverse 5TE.. und 5TT 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE9101
Anzahl der Phasen - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 6 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869228020
Sonepar Artikelnummer
120219951
Hersteller Artikelnummer
5TE9101
Hersteller Typ
5TE9101
Hersteller Artikel Nr.:
5TE9101
Anzahl der Phasen:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
6 mm²
Länge:
220 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.075 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


