SIEMENS - Zweiwegventil Druckkomp. PN25 DN200 kvs=450 Hub=40mm Sphäroguss gefl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55208-V161
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Stahlguss
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 200
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 219.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914108029
Sonepar Artikelnummer
121184401
Hersteller Artikelnummer
S55208-V161
Hersteller Typ
VVF53.200-450K
Hersteller Artikel Nr.:
S55208-V161
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 200
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
219.1 mm
Anschluss 1:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 25
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 200
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
219.1 mm
Anschluss 2:
Flansch
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 25
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
8 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-5 .. 220 °C
Kvs-Wert:
450
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Mit Durchflussmesspunkt:
Nein
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Hublänge:
40 mm
Länge Anschluss 1:
300 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
300 mm
Länge Anschluss 2:
300 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
300 mm
Höhe Achse:
359.5 mm
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
100.300 kg


