SIEMENS - Zweiwegventil Druckkompensiert PN16 DN125 kvs=250 Hub=40mm GG gefl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55204-V185
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJS-400-18 (GGG 40.3)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 125
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 139.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914100771
Sonepar Artikelnummer
121212267
Hersteller Artikelnummer
S55204-V185
Hersteller Typ
VVF42.125KC
Hersteller Artikel Nr.:
S55204-V185
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJS-400-18 (GGG 40.3)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 125
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
139.7 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 125
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
139.7 mm
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
8 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10 .. 150 °C
Kvs-Wert:
220
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
40 mm
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
53.618 kg


