SIEMENS - Zweiwegventil Druckkompensiert PN16 DN50 kvs=40 Hub=20mm GG gefl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55204-V121
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 50
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 60.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914087416
Sonepar Artikelnummer
121184356
Hersteller Artikelnummer
S55204-V121
Hersteller Typ
VVF42.50-40K
Hersteller Artikel Nr.:
S55204-V121
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 50
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
60.3 mm
Anschluss 1:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 16
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 50
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
60.3 mm
Anschluss 2:
Flansch
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-5 .. 150 °C
Kvs-Wert:
40
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Mit Durchflussmesspunkt:
Nein
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
20 mm
Länge Anschluss 1:
115 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
115 mm
Länge Anschluss 2:
115 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
115 mm
Höhe Achse:
146.5 mm
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
11.938 kg


