SIEMENS - Zweiwegventil PN10 DN100 kvs=160 Hub=40mm Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55202-V110
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 100
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 114.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914086907
Sonepar Artikelnummer
121184323
Hersteller Artikelnummer
S55202-V110
Hersteller Typ
VVF32.100-160
Hersteller Artikel Nr.:
S55202-V110
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 100
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
114.3 mm
Anschluss 1:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 10
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 100
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
114.3 mm
Anschluss 2:
Flansch
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 10
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
2.5 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10 .. 150 °C
Kvs-Wert:
160
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Mit Durchflussmesspunkt:
Nein
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
40 mm
Länge Anschluss 1:
175 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
175 mm
Länge Anschluss 2:
175 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
175 mm
Höhe Achse:
226.5 mm
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
35.212 kg


