SIEMENS - Zweiwegventil PN10 DN125 kvs=250 Hub=40mm Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55202-V111
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 125
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 139.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914086914
Sonepar Artikelnummer
121184324
Hersteller Artikelnummer
S55202-V111
Hersteller Typ
VVF32.125-250
Hersteller Artikel Nr.:
S55202-V111
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 125
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
139.7 mm
Anschluss 1:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 10
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 125
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
139.7 mm
Anschluss 2:
Flansch
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 10
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1.6 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10 .. 150 °C
Kvs-Wert:
250
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Mit Durchflussmesspunkt:
Nein
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
40 mm
Länge Anschluss 1:
200 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
200 mm
Länge Anschluss 2:
200 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
200 mm
Höhe Achse:
239.5 mm
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
50.921 kg


