Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zweiwegventil PN10 DN15 kvs=4 Hub=20mm Grauguss geflanscht

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zweiwegventil PN10 DN15 kvs=4 Hub=20mm Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55202-V102

  • Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen

  • Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 21.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914086822

Sonepar Artikelnummer

121184328

Hersteller Artikelnummer

S55202-V102

Hersteller Typ

VVF32.15-4

Hersteller Artikel Nr.:

S55202-V102

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Werkstoffgüte:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 15

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

21.3 mm

Anschluss 1:

Flansch

Druckstufe Artikel:

PN 10

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Mit Kupplungsanschluss 1:

Nein

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 15

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

21.3 mm

Anschluss 2:

Flansch

Mit Kupplungsanschluss 2:

Nein

Druckstufe Flansch:

PN 10

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10 .. 150 °C

Kvs-Wert:

4

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Automatische Durchflussregelung:

Nein

Mit Durchflussmesspunkt:

Nein

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Einstellverhältnis (Svo):

50 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

65 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

65 mm

Länge Anschluss 2:

65 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

65 mm

Höhe Achse:

133.5 mm

Geeignet für Brauchwasser:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818059

Gewicht:

3.642 kg

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005 - Für Kalt-, Warm- und Heisswasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen