SIEMENS - Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=0,25 Hub=2,5mm Rotguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VVP47.10-0.25
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 17.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914020307
Sonepar Artikelnummer
121184494
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VVP47.10-0.25
Hersteller Typ
VVP47.10-0.25
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VVP47.10-0.25
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
17.2 mm
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel:
PN 16
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
17.2 mm
Anschluss 2:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 110 °C
Kvs-Wert:
0.25
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Mit Durchflussmesspunkt:
Nein
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Hublänge:
2.5 mm
Länge Anschluss 1:
30 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
30 mm
Länge Anschluss 2:
30 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
30 mm
Höhe Achse:
46 mm
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.319 kg
Durchgangsventile mit Gewindeanschluss
Diese Durchgangsventile sind für die Regelung von Luftnachbehandlungsgeräten, Kühldecken und Heizzonen ausgelegt.
Technische Details:
- Zulässige Medien: Wasser (nach VDI2035), Wasser mit Frostschutz
Kundenvorteile:
- Effiziente Regelung von Heiz- und Kühlanlagen
- Kompatibilität mit verschiedenen Medien
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


