Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=1 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zweiwegventil PN16 DN10 kvs=1 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VVP45.10-1

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 17.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914012869

Sonepar Artikelnummer

121184486

Hersteller Artikelnummer

BPZ:VVP45.10-1

Hersteller Typ

VVP45.10-1

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:VVP45.10-1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoffgüte:

Bronze (Rg 5)

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 10

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

17.2 mm

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Artikel:

PN 16

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Mit Kupplungsanschluss 1:

Ja

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 10

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

17.2 mm

Anschluss 2:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Mit Kupplungsanschluss 2:

Ja

Druckstufe Flansch:

PN 16

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1 .. 110 °C

Kvs-Wert:

1

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Automatische Durchflussregelung:

Nein

Mit Durchflussmesspunkt:

Nein

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Einstellverhältnis (Svo):

50 %

Hublänge:

5.5 mm

Länge Anschluss 1:

30 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

30 mm

Länge Anschluss 2:

30 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

30 mm

Höhe Achse:

44.9 mm

Geeignet für Brauchwasser:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818059

Gewicht:

0.279 kg

Durchgangsventile mit Gewindeanschluss

Diese Ventile sind für die Regelung von Luftnachbehandlungsgeräten und Kühldecken sowie Heizzonen konzipiert.

Technische Details:

  • Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035)
  • Wasser mit Frostschutz

Kundenvorteile:

  • Effiziente Regelung von Heiz- und Kühlsystemen
  • Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Medien

Haftungsausschluss: Von KI generiert.