SIEMENS - Zweiwegventil PN16 DN125 kvs=200 Hub=40mm Sphäroguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55206-V106
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJS-400-18 (GGG 40.3)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 125
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 139.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914079305
Sonepar Artikelnummer
121184366
Hersteller Artikelnummer
S55206-V106
Hersteller Typ
VVF43.125-200
Hersteller Artikel Nr.:
S55206-V106
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJS-400-18 (GGG 40.3)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 125
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
139.7 mm
Anschluss 1:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 16
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 125
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
139.7 mm
Anschluss 2:
Flansch
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1.6 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 220 °C
Kvs-Wert:
200
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.01 %
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Mit Durchflussmesspunkt:
Nein
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
40 mm
Länge Anschluss 1:
200 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
200 mm
Länge Anschluss 2:
200 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
200 mm
Höhe Achse:
275.5 mm
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
42.891 kg


