Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=0,63 Hub=20mm Rotguss geschraubt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=0,63 Hub=20mm Rotguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VVG41.11

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 21.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914006790

Sonepar Artikelnummer

121184451

Hersteller Artikelnummer

BPZ:VVG41.11

Hersteller Typ

VVG41.11

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:VVG41.11

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoffgüte:

Bronze (Rg 5)

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 15

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

21.3 mm

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Artikel:

PN 16

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Mit Kupplungsanschluss 1:

Ja

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 15

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

21.3 mm

Anschluss 2:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Mit Kupplungsanschluss 2:

Ja

Druckstufe Flansch:

PN 16

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

8 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25 .. 150 °C

Kvs-Wert:

0.63

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Automatische Durchflussregelung:

Nein

Mit Durchflussmesspunkt:

Nein

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Einstellverhältnis (Svo):

50 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

50 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

50 mm

Länge Anschluss 2:

50 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

50 mm

Höhe Achse:

122.5 mm

Geeignet für Brauchwasser:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818059

Gewicht:

1.367 kg

Mit Gewindeanschluss nach ISO 228/1

Das Produkt ist für den Anschluss in Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasseranwendungen sowie für Solen, Sattdampf und überhitzten Dampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen ausgelegt.

Technische Details:

  • Gewindeanschluss nach ISO 228/1
  • Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser
  • Für Solen, Sattdampf und überhitzten Dampf
  • Einsetzbar in offenen und geschlossenen Kreisläufen

Kundenvorteile:

  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • Zuverlässige Verbindung durch standardisierten Gewindeanschluss

Haftungsausschluss: Von KI generiert.