SIEMENS - Zweiwegventil PN16 DN15 kvs=0,63 Hub=5,5mm Rotguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VVG44.15-0.63
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 21.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914011367
Sonepar Artikelnummer
121184463
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VVG44.15-0.63
Hersteller Typ
VVG44.15-0.63
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VVG44.15-0.63
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
21.3 mm
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel:
PN 16
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
21.3 mm
Anschluss 2:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Kvs-Wert:
0.63
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Mit Durchflussmesspunkt:
Nein
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Hublänge:
5.5 mm
Länge Anschluss 1:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
50 mm
Länge Anschluss 2:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
50 mm
Höhe Achse:
45 mm
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.609 kg
Mit Gewindeanschluss nach ISO 228/1
Dieses Produkt ist geeignet für Kaltwasser und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen.
Technische Details:
- Gewindeanschluss nach ISO 228/1
- Für Kaltwasser und Warmwasser
- In geschlossenen Kreisläufen
Kundenvorteile:
- Flexibilität durch Nutzung in verschiedenen Wasserarten
- Kompatibilität mit ISO-Standards
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


