Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zweiwegventil PN16 DN20 kvs=6,3 Hub=20mm Grauguss geflanscht

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zweiwegventil PN16 DN20 kvs=6,3 Hub=20mm Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55204-V103

  • Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen

  • Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 20

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 26.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914087232

Sonepar Artikelnummer

121184348

Hersteller Artikelnummer

S55204-V103

Hersteller Typ

VVF42.20-6.3

Hersteller Artikel Nr.:

S55204-V103

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Werkstoffgüte:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 20

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

26.9 mm

Anschluss 1:

Flansch

Druckstufe Artikel:

PN 16

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Mit Kupplungsanschluss 1:

Nein

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 20

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

26.9 mm

Anschluss 2:

Flansch

Mit Kupplungsanschluss 2:

Nein

Druckstufe Flansch:

PN 16

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10 .. 150 °C

Kvs-Wert:

6.3

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Automatische Durchflussregelung:

Nein

Mit Durchflussmesspunkt:

Nein

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Einstellverhältnis (Svo):

50 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

75 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

75 mm

Länge Anschluss 2:

75 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

75 mm

Höhe Achse:

133.5 mm

Geeignet für Brauchwasser:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818059

Gewicht:

4.608 kg

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005 - Für Kalt-, Warm- und Heisswasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen