Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zweiwegventil PN40 DN40 kvs=20 Hub=20mm Stahlguss geflanscht

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zweiwegventil PN40 DN40 kvs=20 Hub=20mm Stahlguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55210-V112

  • Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen

  • Werkstoffgüte - Stahlguss

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 40

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 48.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625003586

Sonepar Artikelnummer

121184444

Hersteller Artikelnummer

S55210-V112

Hersteller Typ

VVF63.40-20

Hersteller Artikel Nr.:

S55210-V112

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 40

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

48.3 mm

Anschluss 1:

Flansch

Druckstufe Artikel:

PN 40

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Mit Kupplungsanschluss 1:

Nein

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 40

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

48.3 mm

Anschluss 2:

Flansch

Mit Kupplungsanschluss 2:

Nein

Druckstufe Flansch:

PN 40

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

18 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25 .. 220 °C

Kvs-Wert:

20

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.01 %

Automatische Durchflussregelung:

Nein

Mit Durchflussmesspunkt:

Nein

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Einstellverhältnis (Svo):

50 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

100 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

100 mm

Länge Anschluss 2:

100 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

100 mm

Höhe Achse:

156.5 mm

Geeignet für Brauchwasser:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818059

Gewicht:

12.130 kg

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005 - Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen, Wärmeträgeröle, Sattdampf und überhitzter Dampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen