SIEMENS - Zweiwegventil PN6 DN25 kvs=10m³/h Hub=20mm Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55200-V103
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 33.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914086631
Sonepar Artikelnummer
121184314
Hersteller Artikelnummer
S55200-V103
Hersteller Typ
VVF22.25-10
Hersteller Artikel Nr.:
S55200-V103
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
33.7 mm
Anschluss 1:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 6
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
33.7 mm
Anschluss 2:
Flansch
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 6
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10 .. 130 °C
Kvs-Wert:
10
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Automatische Durchflussregelung:
Nein
Mit Durchflussmesspunkt:
Nein
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Hublänge:
20 mm
Länge Anschluss 1:
75 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
75 mm
Länge Anschluss 2:
75 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
75 mm
Höhe Achse:
37 mm
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
3.856 kg


