Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zwillings Thermostat 0 bis 60° C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zwillings Thermostat 0 bis 60° C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701E

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner und Schließer

  • Mit Digital-Anzeige - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672993

Sonepar Artikelnummer

120320898

Hersteller Artikelnummer

8MR21701E

Hersteller Typ

8MR2170-1E

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21701E

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner und Schließer

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.098 kg

    Zwillings Thermostat 0 bis 60° C

    Das Zwillings Thermostat dient der Systemklimatisierung und sorgt für den störungsfreien Betrieb der elektronischen Geräte in Schränken unter widrigen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: 0 bis 60° C
    • Gesichert gegen Kondensatbildung und Frostschäden
    • Unterstützt den Betrieb von elektrischen und elektronischen Einbaugeräten
    • Umfangreiches Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate
    • Optionale Verwendung in belüfteten Schränken durch natürliche Konvektion

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs auch bei ungünstigen Umgebungstemperaturen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch externe Einflüsse
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch ein breites Produktportfolio
    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie