SIEMENS - Zwillings- Thermostat ZR01 SCHL. und SCH. jeweils 0 bis+60 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701EA
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner und Schließer
Mit Digital-Anzeige - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475424
Sonepar Artikelnummer
120949139
Hersteller Artikelnummer
8MR21701EA
Hersteller Typ
8MR2170-1EA
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21701EA
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.097 kg
- Betriebstemperaturbereich: 0 bis +60 °C
- Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Schutz vor Funktionsstörungen bei widrigen Umgebungsbedingungen
- Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate
- Erhöhte Betriebssicherheit der im Schrank installierten Geräte
- Reduzierte Wartungskosten durch Vermeidung von Frostschäden
- Flexibilität durch alternative Lösungen für belüftete Schränke
- Effiziente Energienutzung bei der Systemklimatisierung
Zwillings- Thermostat ZR01
Das Zwillings- Thermostat ZR01 sorgt für eine effiziente Systemklimatisierung und gewährleistet den störenfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Geräten in Schränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


