SIEMENS - Zwischenplatte für Klemmen Gr. 1, 1,5 und 2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA1820
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - sonstige
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209157651
Sonepar Artikelnummer
120221323
Hersteller Artikelnummer
8WA1820
Hersteller Typ
8WA1820
Hersteller Artikel Nr.:
8WA1820
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
sonstige
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg


