SIEMENS - Zwischenplatte für Klemmen Gr. 6 und 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA1821
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - sonstige
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209157668
Sonepar Artikelnummer
120221324
Hersteller Artikelnummer
8WA1821
Hersteller Typ
8WA1821
Hersteller Artikel Nr.:
8WA1821
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
sonstige
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg


