Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zwischenstück 12x 12mm Zubehör für: 3VA1/2 1000 3VA5/6 800

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zwischenstück 12x 12mm Zubehör für: 3VA1/2 1000 3VA5/6 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UD19004DA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949420514

Sonepar Artikelnummer

120577436

Hersteller Artikelnummer

8UD19004DA00

Hersteller Typ

8UD1900-4DA00

Hersteller Artikel Nr.:

8UD19004DA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.081 kg

    Zwischenstück 12x 12mm Zubehör für: 3VA1/2 1000 3VA5/6 800

    Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.

    Technische Details:

    • Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
    • Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
    • Handhaben als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
    • Option mit oder ohne Beleuchtungskit

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Antriebskonfigurationen
    • Sicherheit durch manuelle NOT-HALT-Funktion
    • Flexibilität bei der Integration in unterschiedliche Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie