SIEMENS - Zwischenstück 8x 8mm Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb 3VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19002DA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420194
Sonepar Artikelnummer
120418232
Hersteller Artikelnummer
8UD19002DA00
Hersteller Typ
8UD1900-2DA00
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19002DA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionale Beleuchtungskit für Handhaben
- Ermöglicht benutzerfreundliche Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Bietet vielseitige Montagemöglichkeiten und Anpassungsoptionen
- Verbessert die Sicherheit durch die NOT-HALT-Funktionalität
- Flexibles Design für verschiedene Anwendungen
Zwischenstück 8x 8mm
Das Zwischenstück 8x 8mm ist ein Zubehör für den Türkupplungsdrehantrieb 3VA, das eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


