SIEMENS - Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Not-Halt mit Türöffnungsposition Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000MC05
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420477
Sonepar Artikelnummer
120608069
Hersteller Artikelnummer
8UD19000MC05
Hersteller Typ
8UD1900-0MC05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19000MC05
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.136 kg
- Not-Halt mit Türöffnungsposition
- Schlüssel Nummer 1
- Zubehör für Türkupplungsdrehantrieb 3VA (3VA5/6 125/150/250/400/600)
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optionale Beleuchtungskits verfügbar
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Antriebsvarianten
- Sicherheitsfunktionen durch Not-Halt-Option
- Optimale Anpassung an individuelle Anforderungen
- Systemlösungen für verschiedene Anwendungen
Zylinderschloss KABA mit Sichtblende
Der Zylinderschloss KABA mit Sichtblende ist ein wichtiges Zubehör für den komfortablen Betrieb des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


