SIEMENS - Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Not-Halt mit Türöffnungsposition Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000NC05
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420484
Sonepar Artikelnummer
120608073
Hersteller Artikelnummer
8UD19000NC05
Hersteller Typ
8UD1900-0NC05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19000NC05
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.137 kg
- Not-Halt mit Türöffnungsposition
- Schlüssel Nummer 2
- Zubehör für Türkupplungsdrehantrieb 3VA 3VA5/6 125/150/250/400/600
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben als Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optional mit Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Einfache Integration in verschiedene Anwendungen
- Angemessene Sicherheitsoptionen durch vielfältige Abschließmöglichkeiten
Zylinderschloss KABA mit Sichtblende
Der Zylinderschloss KABA dient als Sicherheitslösung mit verschiedenen Bedienmöglichkeiten für den Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


