SIEMENS - Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Not-Halt mit Türöffnungsposition Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000PC05
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420491
Sonepar Artikelnummer
120608077
Hersteller Artikelnummer
8UD19000PC05
Hersteller Typ
8UD1900-0PC05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19000PC05
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.138 kg
- Modellnummer: 3
- Zubehör für Türkupplungsdrehantrieb 3VA 3VA5/6 125/150/250/400/600
- Verfügbare Varianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben erhältlich als Standard- und NOT-HALT-Variante
- Option für Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Baulösungen und Funktionen
- Vereinfachte Installation durch Kompatibilität mit verschiedenen Antrieben
- Verbesserte Sicherheit durch verschiedene Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Gestaltungsfreiheit mit serienmäßigen und beleuchteten Handhabungen
Zylinderschloss KABA mit Sichtblende
Der Zylinderschloss KABA mit Sichtblende bietet eine effektive Lösung zur Bedienung von Kompaktleistungsschaltern und unterstützt eine komfortable Ansteuerung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


