SIEMENS - Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Not-Halt mit Türöffnungsposition Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000QC05
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420507
Sonepar Artikelnummer
120608081
Hersteller Artikelnummer
8UD19000QC05
Hersteller Typ
8UD1900-0QC05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19000QC05
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.137 kg
- Not-Halt mit Türöffnungsposition Schlüssel Nummer 4
- Zubehör für Türkupplungsdrehantrieb 3VA 3VA5/6 125/150/250/400/600
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Handhaben als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optionale Beleuchtungskit verfügbar
- Erhöhte Sicherheit durch vielfältige Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Montagemöglichkeiten (Front, Tür, Seitenwand)
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für alle Anwendungen mit dem SENTRON Kompaktleistungsschalter
Zylinderschloss KABA mit Sichtblende
Das Zylinderschloss KABA ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA mit vielfältigen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


