SIEMENS - Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Not-Halt Schlüssel Nummer 1 Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000MB05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420132
Sonepar Artikelnummer
120608067
Hersteller Artikelnummer
8UD19000MB05
Hersteller Typ
8UD1900-0MB05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19000MB05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.132 kg
- Kompatibel mit: Türaufsatzdrehantrieb 3VA
- Verfügbare Typen: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionale Beleuchtungskits erhältlich
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Diversifizierte Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten für Flexibilität
- Einheitliches System für alle Anwendungen
Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Not-Halt Schlüssel Nummer 1
Das Zylinderschloss KABA bietet eine vielseitige Lösung zur sicheren Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA durch verschiedene Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


