SIEMENS - Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Not-Halt Schlüssel Nummer 4 Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000QB05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420163
Sonepar Artikelnummer
120608079
Hersteller Artikelnummer
8UD19000QB05
Hersteller Typ
8UD1900-0QB05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19000QB05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.132 kg
- Kompatibel mit Türkupplungsdrehantrieb 3VA
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Option für Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Antriebsvarianten
- Erhöhte Sicherheit durch diverse Verriegelungsoptionen
- Optimale Sichtbarkeit durch Beleuchtungsoption
Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Not-Halt Schlüssel Nummer 4
Das Zylinderschloss KABA dient als Zubehör für die komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


