SIEMENS - Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Standard mit Türöffnungsposition Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19000NC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420446
Sonepar Artikelnummer
120608072
Hersteller Artikelnummer
8UD19000NC01
Hersteller Typ
8UD1900-0NC01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19000NC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.137 kg
- Standard mit Türöffnungsposition Schlüssel Nummer 2
- Kompatibel mit Türkupplungsdrehantrieb 3VA 3VA5/6 125/150/250/400/600
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Option mit oder ohne Beleuchtungskit
- Komfortable und intuitive Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitigkeit durch verschiedene Antriebsmöglichkeiten und Ausführungen
- Sicherheit durch diverse Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Flexibilität bei der Auswahl von Handhaben entsprechend den Bedarfen
Zylinderschloss KABA mit Sichtblende
Das Produkt dient als Zubehör für Türkupplungsdrehantriebe, um eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


